LDポリ

LDポリ - SWANLDポリ - SWANLDポリ - SWANLDポリ - SWANLDポリ - SWANLDポリ - SWANLDポリ - SWANLDポリ - SWAN
(6件のレビュー)
材質LLDPE入数(枚)10内容量1パック(10枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17079606LDポリ025E 20L透明20透明0.025400×600
150
139
153(税込)
当日出荷
残り204点です
17079624LDポリ025E 30L透明30透明0.025500×700
200
199
219(税込)
当日出荷
お一人様 64点まで
17079633LDポリ025E 30L半透明30半透明0.025500×700
200
199
219(税込)
当日出荷
お一人様 11点まで
17079642LDポリ025E 45L透明45透明0.025650×800
250
249
274(税込)
当日出荷
お一人様 33点まで
17079667LDポリ03E 45L透明45透明0.03650×800
300
299
329(税込)
当日出荷
お一人様 6点まで
17079685LDポリ035E 70L透明70透明0.035800×900
460
449
494(税込)
取扱停止中
17079703LDポリ035E 90L透明90透明0.035900×1000
600
579
637(税込)
当日出荷
お一人様 9点まで
17079728LDポリ045E 90L透明90透明0.035900×1000
750
689
758(税込)
当日出荷
お一人様 31点まで
17079615LDポリ025E 20L半透明20半透明0.025400×600
150
139
153(税込)
取扱停止中
17079658LDポリ025E 45L半透明45半透明0.025650×800
250
249
274(税込)
取扱停止中
返品不可
17079676LDポリ03E 45L半透明45半透明0.03650×800
300
299
329(税込)
取扱停止中
返品不可
17079694LDポリ035E 70L半透明70半透明0.035800×900
460
449
494(税込)
取扱停止中
返品不可
17079712LDポリ035E 90L半透明90半透明0.035900×1000
600
579
637(税込)
取扱停止中
返品不可
17079737LDポリ045E 90L半透明90半透明0.035900×1000
750
689
758(税込)
取扱停止中
返品不可
17079746LDポリ03E 90L透明90透明0.035900×1000
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17079606
2020-12-16
用途: 事務所のゴミ箱用
製造業

今まで使っていた20Lの袋から変えてみたら、幅が違っていて、ゴミ箱にセットできなかった。容量が同じなら、幅長さも一緒だと思っていたが、メーカーによって違うらしい。次回からはサイズも確認します。

対象商品 : 17079606
2018-02-17
用途: 事務所ゴミ袋
建設業・工事業

事務所や給湯室で使用する分には問題なく、十分満足な品です。安くてありがたいです。

対象商品 : 17079606
2017-01-01
用途: ごみ袋としての使用
その他業種

破れやすいですが、コストパフォーマンスには優れていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17079615
2017-04-10
用途: ゴミ袋

少ロットで購入して、お試し購入で検討が出来て助かっています。

2016-12-30
用途: ごみ袋としての使用
その他業種

破れやすいですが、コストパフォーマンスには優れていると思います。

対象商品 : 17079606
2016-10-12
用途: 梱包時
その他業種

価格の割に丈夫で十分満足できる品でした!また注文させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする