ゆかセルフTS-W2000グリーン

ゆかセルフTS-W2000グリーン - シロキゆかセルフTS-W2000グリーン - シロキゆかセルフTS-W2000グリーン - シロキゆかセルフTS-W2000グリーン - シロキ
(1件のレビュー)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。

用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。標準塗布量150~200g/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※塗装する際は素地の油分を除去してください。
※希釈する場合は清水を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
使用場所
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像1708012377603101缶(15kg)グリーン(ツヤなし)コンクリート床水溶性1液塗料屋内用75~100
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
※製品画像1708013277603111缶(4kg)グリーン(ツヤなし)コンクリート床水溶性1液塗料屋内用20~25
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17080123
2017-08-07
用途: 床の塗装
製造業

水性で下地処理処理が必要無い製品であるので、素人でもコンクリート床面の塗装がローラーや刷毛で簡便にできました。グリーンも鮮やかで綺麗です。土足で出入りしますが、塗装もしっかりしており清掃が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする