シロキ
ゆかセルフTS-W2000ライトグリーン
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途
工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
標準塗布量
150~200g/m
2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※塗装する際は素地の油分を除去してください。
※希釈する場合は清水を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
主成分
使用場所
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17080148
7760312
1缶(15kg)
ライトグリーン(ツヤなし)
コンクリート床
水溶性1液塗料
屋内用
440-4025
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17080157
7760313
1缶(4kg)
ライトグリーン(ツヤなし)
コンクリート床
水溶性1液塗料
屋内用
440-4033
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください