HEIKO
手提げ免税用ポリ
平成26年10月1日より免税対象が消耗品にも広がりました。免税販売する時に必要な開封したら分かる封印袋
種類
手提げ袋
入数(枚)
20
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17089993
-
LDPE
0.06
320
450
クリア
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
17090002
-
LDPE
0.08
400
570
クリア
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17089984
-
-
0.08
250
590
-
オープン
取扱い終了
17090018
-
-
0.1
520
700
-
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください