グリパッド エコ 5個入り

グリパッド エコ 5個入り - ERECTA(エレクター)グリパッド エコ 5個入り - ERECTA(エレクター)

PVC樹脂で成型。特殊な突起形状の優れたグリップ。塩化ビニールの柔軟性がもたらすダンパー作用により、建築物にみられる免震と同じ効果を発揮。PVCは酸化劣化に強く耐久性が高い。

用途パレットのすべりや荷崩れのリスクを大幅に軽減する、耐震アイテム。高さ(mm)65間口(mm)200ブラック奥行(mm)72トラスコ品番456-3425材質PVC質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-10~60耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17421084GES50
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする