除菌の激落ちくん

除菌の激落ちくん - LEC(レック)除菌の激落ちくん - LEC(レック)除菌の激落ちくん - LEC(レック)除菌の激落ちくん - LEC(レック)除菌の激落ちくん - LEC(レック)除菌の激落ちくん - LEC(レック)除菌の激落ちくん - LEC(レック)除菌の激落ちくん - LEC(レック)
(5件のレビュー)

アルカリ電解水と天然発酵アルコールの2つの力で汚れを落として除菌もできるクリーナーです。水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用。

用途冷蔵庫の内外、レンジまわり、電子レンジ等の調理家電、換気扇、調理台、食卓などのお掃除や包丁、まな板、ふきんの除菌に。成分アルカリ電解水、発酵アルコールシリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応
注意
※家電製品は必ず電源を切ってからご使用ください。また、製品の吸排気口に直接スプレーしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17089458S-6591個(320mL)本体
305
299
329(税込)
当日出荷
28743104S-6601個(300mL)詰替
202
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17089458
2020-10-28
用途: あらゆる消毒に
建設業・工事業

形が安定していて良いと思います。
世の手に入り難い時期にも購入出来たので印象は良いです。

対象商品 : 17089458
2020-10-15
用途: 掃除

今の時期、この価格で即納は助かります。
除菌製品類の種類の多さも魅力的です。

対象商品 : 17089458
2018-01-09
用途: 大掃除
製造業

大掃除の際、いろんなところを除菌しました。さっと吹き付けることが
できて便利です。

対象商品 : 17089458
2017-02-03
用途: 台所回りの除菌。トイレの除菌

スプレータイプなので使い安く、価格が手頃なのがいいと思います。

対象商品 : 17089458
2016-03-14
用途: 冷蔵庫キッチンの除菌

便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする