曜日別特売

エキストラクターセット

エキストラクターセット - SKCエキストラクターセット - SKCエキストラクターセット - SKCエキストラクターセット - SKCエキストラクターセット - SKC
(5件のレビュー)
全20種類を絞り込む
使用ねじ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
使用ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156947No.18151セットボルト用:4.8~19mm
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
17156956No.18161セットボルト用:4.8~25mm
5,125
3,500
3,850(税込)
当日出荷
17156965No.18171セットボルト用:11~25mm
3,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17156974No.18181セットボルト用:19~54mm
20,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
17156983No.18201セットボルト用:4.8~25mm
21,850
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
17156992No.18211セットボルト用:14~38mm
11,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
17157008No.18221セットボルト用:14~54mm
24,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
17157017No.18251セットボルト用:4.8~54mm
25,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
17157026No.18261セットボルト用:4.8~64mm
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
17157035No.18301セットボルト用:4.8~25mm
10,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
17340137No.18151個-
2,300
取扱い終了
17340146No.18161個-
3,500
取扱い終了
17340155No.18171個-
2,350
取扱い終了
17340164No.18181個-
14,000
取扱い終了
17340173No.18201個-
15,000
取扱い終了
17340182No.18211個-
8,200
取扱い終了
17340198No.18221個-
16,500
取扱い終了
17340207No.18251個-
17,600
取扱い終了
17340216No.18261個-
25,900
取扱い終了
17340225No.18301個-
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17156947
2021-11-02
用途: 機械の部品交換
サービス業

まだ使用していませんが、収納ケースが貧弱でひびが入っています。

対象商品 : 17156947
2021-12-03
用途: バイクのボルト取り出し
運輸・通信業

すぐに折れました。自分の使い方が悪いのか製品が悪いのか値段も割安なので仕方ないかなと

1が参考にしています
MonotaROからの回答

対象商品 : 17156947
2020-06-04
用途: 自動車整備
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

折れたボルトを取るために使用しましたがとても良い感じでした。
安心して使用できます。

対象商品 : 17156956
2018-12-19
用途: 折れたボルトを戻す時
農・林・水産業

かかりも良く、使いやすいです。
また、アイテムが1つ増えました。

1が参考にしています
対象商品 : 17156947
2017-03-09
用途: 折損ボルトの抜き取り
株式会社金澤鐵工商事

ネジレ型で多く見るネジレ角の強いものはエキストラクターが食いつくと下穴を広げる力が強く、残存ボルトを広げてしまい摩擦抵抗が大きくなりうまくいかないことが多く、あまり好きではありません。この形状のものが使いやすく長年愛用しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする