曜日別特売

面取りカッター

面取りカッター - SKC

電気ドリル・インパクトドライバー・ボール番でも使用可能

用途
1.穴ふちのバリ取り面取りに
2.薄板の穴のくりひろげに
3.皿面取りに
4.パイプのバリ取り面取りに
切刃形状その他内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃先角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171571758mm690
1,400
919
1,011(税込)
3日以内出荷
1715718412mm690
3,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
1715719316mm690
4,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
173403658mm--
950
取扱い終了
1734037412mm--
2,200
取扱い終了
1734038316mm--
2,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする