大容量まえ用バスケット

大容量まえ用バスケット - OGK技研大容量まえ用バスケット - OGK技研
(3件のレビュー)

まえ用のバスケットながら”24L”という容量に特化した大容量バスケット
A4サイズがすっぽり平置き可能な広々底面
樹脂製で内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
大容量の後ろバスケット(RB-052)とセットで使用するとさらに容量アップ

材質樹脂幅(mm)410ブラック高さ(mm)240奥行(mm)360アズワン品番64-9592-40底部寸法(幅×奥行)(mm)310×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17090273FB-053K
4,040
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17090273
2021-05-22
用途: パナソニックの自転車に

パナソニックギュットアニーズに付いているバスケットが痛んできたので交換しました。
ほぼポン付けで簡単に交換出来ました。
樹脂製なので軽く、元々の物よりやや大きいので沢山買い物しても難なく積めて便利になりました。

対象商品 : 17090273
2019-02-19
用途: 荷物入れ
教育・研究機関

広く大きくて荷物入れるのに最高です。
使い勝手はいいですね!

対象商品 : 17090273
2018-03-03
用途: 交換

いままで使用していた通常サイズのカゴよりふたまわり大きいので、荷物は勿論リュックなどもスッポリ入ります。樹脂製なので製品も軽く、大きさを感じさせないハンドリングです。市販のカバーなどは使用できないと思いますが、後部バスケット用カバーならサイズによっては使用できるかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする