曜日別特売

超薄手タイプバーテープ

超薄手タイプバーテープ - OGK KABUTO超薄手タイプバーテープ - OGK KABUTO超薄手タイプバーテープ - OGK KABUTO
(1件のレビュー)

0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ
クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適
グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感
薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用

付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質PE/PU内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17092872BT-06ホワイト
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
17092897BT-06ブラック
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
17092888BT-06レッド
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17092897
2023-06-23
用途: 自転車のハンドルに巻きます。
その他業種

前回はKABUTOの薄手コットンタイプバーテープを購入しましたが、ハンドルを握ると分厚く感じたので、今回は超薄手タイプバーテープにしました。自分の求めていた感触にバッチリです。薄くて手にはしっとりなじみ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする