超厚手タイプバーテープ

超厚手タイプバーテープ - OGK KABUTO
(1件のレビュー)

抜群の衝撃吸収力でロングライドにも最適な超厚手モデル。
通常タイプのほぼ倍の最大4mm厚(メーカー製品比)でゆったり握れます。
しっとりしたグリップ感でロングライドにも対応します。

付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質PE/PU内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17092906BT-09ホワイト
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17092924BT-09ブラック
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
17092915BT-09レッド
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-07
用途: 細目のハンドルに
その他業種

極厚だと巻きづらいよの声もありダメ元で購入しましたが、いやはや巻きやすいわ適度に伸びるし過去最高に巻けたと自負してます。
次もお願いするでしょうね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする