曜日別特売

PPピペッティングリザーバー

PPピペッティングリザーバー - WATSON
(1件のレビュー)

使いやすさにこだわった新・リザーバー
新開発「リキッドスウィーパー」、液を効率的に集める絶妙な傾斜など、ユーザーの使い勝手を第一に考え、快適なピペッティングを実現しました。
今までにない8つの溝「リキッドスウィーパー」がチップ先端の液玉を
すばやく取り除きます。

仕様チップタッチに最適な角度、オートクレーブ可能、便利な目盛付き、洗いやすい角丸形状適合本体NT-810/NT-8200用材質PP容量(mL)20アズワン品番62-0893-34内容量1ケース(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171761631790-050-30
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17176163
2019-02-11
用途: マルチチャンネルピペットマンを使っての分注操作
教育・研究機関

オートクレーブ滅菌可能なのでディスポーザブルのものより経済的です。使用感には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする