ディスポピペット個別包装滅菌

ディスポピペット個別包装滅菌 - WATSON

ペギー用ディスポピペット
チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!!
目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上
2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。

ピペットの種類ディスポピペット材質本体/PS、アダプター部/PP容量(mL)101目盛(mL)0.1アズワン品番62-0892-38内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171761881650-010S
7,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする