ゼロプレミアム

ゼロプレミアム - シュアラスターゼロプレミアム - シュアラスターゼロプレミアム - シュアラスターゼロプレミアム - シュアラスターゼロプレミアム - シュアラスター
(18件のレビュー)

ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。
ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。
強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。
ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。
ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。

タイプスプレータイプ耐久性約6ヶ月危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色特性艶・光沢
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
施工可能台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17100448S-991本(280mL)マイクロファイバークロス43095×110×195中型車約9台分
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
17100457S-1001本(150mL)-20052×52×155中型車約5台分
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 社用車に使用している
株式会社アスティル卸売・小売業

訪問での営業が多いため
洗車し清潔保持と新車のようなかがやきで
大変、気に入っています。

対象商品 : 17100457
2024-06-10
用途: 社用車のボディ保護
建設業・工事業

使用方法は簡単で洗車時に短時間でOK! なかなか艶もよいがもう少し長期間の耐久性がほしいと思う。

対象商品 : 17100457
2021-11-10
用途: 車のコーティングに
株式会社インフラソリューションズ運輸・通信業

濡れたような艶に夜景が映り込んだ愛車を眺める達成感はささやかな至福です

対象商品 : 17100457
2021-07-09
用途: 車両メンテナンス用
サービス業

収集運搬をする車両のクリアが薄くなったので購入。撥水性はよくて臭いもないのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17100448
2021-07-10
用途: 愛車のメンテナンス
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

シュアラスターのゼロシリーズの中では一番良いですね。
ゼロドロップの様に二本組があると良いかな・・・と思います。

対象商品 : 17100448
2020-04-23
用途: 洗車の仕上げ
その他業種

コーティングの中では艶がとても良いです
撥水はそこそこですが、簡単に艶を優先させるならこれだと思います。
繰り返し使うと更に艶が増していくようです。
黒いボディーにはムラが見えやすいので、その場合はシュアラスターの「鏡面仕上げクロス」を使うととても良い仕上がりになりました!

1が参考にしています
対象商品 : 17100448
2020-04-04
用途: 車の洗車時
製造業

ハイエースの洗車に初めて使いましたが、車体が濡れたままでも使用可能で、二度拭きの手間も無く、非常に楽でした。
今後も使うつもりです。

対象商品 : 17100448
2019-10-22
用途: 車の洗車した後に
農・林・水産業

今までは洗車後にシュアラスター のマンハッタンゴールドを手がけで時間がかかって大変だったのですが洗車して濡れている状態でスプレーして拭き取りできるので時間短縮にはなりました。艶にも満足しています。マンハッタンゴールドと併用して使用すると輝きが増したように感じます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする