ノーブランド
調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(四三酸化鉄被膜)
(1件のレビュー)
材質
SS400
表面処理
四三酸化鉄被膜
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17095986
TNBK-4-5
5
4
21
13
7
6
3.5
3.5
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17095995
TNBK-4-6
6
4
21
13
7
6
3.5
3.5
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096004
TNBK-5-5
5
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096013
TNBK-5-6
6
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096022
TNBK-5-7
7
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096038
TNBK-5-8
8
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096047
TNBK-5-10
10
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096056
TNBK-6-5
5
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096065
TNBK-6-6
6
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096074
TNBK-6-7
7
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096083
TNBK-6-8
8
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096092
TNBK-6-10
10
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096108
TNBK-8-6
6
6
30
19
9
8
4.5
4.5
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096117
TNBK-8-7
7
6
30
19
9
8
4.5
4.5
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096126
TNBK-8-8
8
6
30
19
9
8
4.5
4.5
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096135
TNBK-8-10
10
6
30
19
9
8
4.5
4.5
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください