ノーブランド
調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(無電解ニッケルメッキ)
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17096144
TNBM-4-5
5
4
21
13
7
6
3.5
3.5
M4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096153
TNBM-4-6
6
4
21
13
7
6
3.5
3.5
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096162
TNBM-5-5
5
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096178
TNBM-5-6
6
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096187
TNBM-5-7
7
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096196
TNBM-5-8
8
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096205
TNBM-5-10
10
4
30
19
9
8
4.5
4.5
M5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096214
TNBM-6-5
5
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096223
TNBM-6-6
6
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096232
TNBM-6-7
7
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096248
TNBM-6-8
8
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096257
TNBM-6-10
10
5
30
19
9
8
4.5
4.5
M6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096266
TNBM-8-6
6
6
30
19
9
8
4.5
4.5
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096275
TNBM-8-7
7
6
30
19
9
8
4.5
4.5
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096284
TNBM-8-8
8
6
30
19
9
8
4.5
4.5
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17096293
TNBM-8-10
10
6
30
19
9
8
4.5
4.5
M8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください