住友化学
メガゼータジャンボ
プロピリスルフロンとピラクロニルの2成分配合により優れた速乾性を発揮します。
ノエビを含む一年生雑草及び多年生雑草・SU抵抗性雑草に有効です。
剤形
粒剤
適合場所
水稲
成分
ピラクロニル5.0%、プロピリスルフロン2.25%
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲
農林水産省登録第(号)
22838
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(400g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17096354
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください