AIR MASTER
流量調整付風量増量ノズル
増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズ
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
機能
流量調整機能
材質(ノズル)
アルミ、真鍮
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17163292
AM-020N
75
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
17163308
AM-021N
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください