HotaluX(ホタルクス)
Nuシリーズ20形 逆富士 器具本体
20Wサイズ 逆富士 器具のみ
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番は器具本体のみです。別途、光源部が必要です。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17100703
VB20-1502
逆富士形
150×617×62
¥
20,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17100712
VB20-2301
逆富士形
230×617×62
¥
20,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください