曜日別特売

ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] アルミニウム

ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  アルミニウム - 小澤物産(OZC)ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  アルミニウム - 小澤物産(OZC)
(1件のレビュー)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質アルミニウムタイプダストキャップ内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※紛失防止のためチェーンのご使用をおすすめします
※OZ-DC取付時は圧力をかけないでください
※1/2インチ(15A)と及び3/4インチ(20A)は共用です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17164674OZ-DCDW AL 25A251139137531B39
4,790
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
17164683OZ-DCDW AL 32A321 1/41837846651 1/4B48
5,750
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
17164692OZ-DCDW AL 40A401 1/21918754691 1/2B49
5,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
17164708OZ-DCDW AL 50A5022019664762B54
6,180
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17164674
2024-01-16
用途: ホースの先端の閉止
製造業

しっかりとロックがかかる機構のため、意図しない脱落等がないので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする