ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] ステンレス

ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] ステンレス 小澤物産(OZC) ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] ステンレス 小澤物産(OZC)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

材質ステンレス タイプメスネジ型カプラー 内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17164744 OZ-DDW SUS316 25A 139 61 37 26 60 1B 39 25 1
16,400
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
17164753 OZ-DDW SUS316 40A 191 86 54 38 69 1 1/2B 49 40 1 1/2
20,640
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
17164762 OZ-DDW SUS316 50A 201 96 64 50 78 2B 52 50 2
27,060
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
66214664 OZ-DDW-SUS316-20A 116 52 32 21 51 - 32 20 3/4
14,770
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
66214673 OZ-DDW-SUS316-32A 183 79 46 33 66 - 46 32 1 1/4
18,320
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
66214689 OZ-DDW-SUS316-65A - - - - - - - 65 2 1/2
40,710
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷
66214698 OZ-DDW-SUS316-80A - - - - - - - 80 3
53,270
38,980
42,878 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする