充電式インパルス ライトタイプ

充電式インパルス ライトタイプ - 東芝充電式インパルス ライトタイプ - 東芝

フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。

本数2電圧(V)1.2内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
バッテリー容量(mAh)
電圧(V)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(g/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17109636TNH-3LE 2P単3形9501.214.5×50.519
オープン
749
824(税込)
当日出荷
17109688TNH-4LE 2P単4形5501.210.5×44.511
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする