充電式インパルス 急速充電器

充電式インパルス 急速充電器 - 東芝
(3件のレビュー)

電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。
電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。
+-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。
海外でも使用可能(AC100-240V)。

充電可能本数(単3形・単4形)1~4本質量(g)100(電池別)出力電圧(V)DC1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17109706TNHC-34SMC
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
17109697TNHC-34HBC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-03
用途: 電池とセットで購入
建設業・工事業

急速とあったので現場で使うため購入したのですが単三4本だとほぼ1日かかります。そんな物なのかなぁ?

対象商品 : 17109706
2021-04-05
用途: 同メーカーの電池充電のため。
建設業・工事業

バラバラに使用した電池を入れてもそれぞれ充電完了するとランプが消えるので早く出来た順に使えて便利!

対象商品 : 17109706
2021-01-24
用途: ニッケル水素電池の充電
さらしな栗農園農・林・水産業

電池が一本づつ充電できて個別に結果が分かって便利です。
至って普通の充電器ですので長寿命(電池とも)期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする