サンコー(サンコーミタチ)
ホールエース
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。
位置出しが容易で作業性向上。
連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工
11.5~22
ストローク(mm)
0~100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
635
バイス最大口幅(mm)
45~150
質量(kg)
11
電流(A)
6.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17101988
MDC150A
¥
161,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください