充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット

充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット - 東芝

連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯
2つのLEDで電池1本ごとの安全制御
+-逆接防止設計
過電流検知機能
海外でも使用可能(AC100-240V)

質量(g)75(電池別)出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA充電時間(時間)約7.0充電可能本数単3形・単4形1~2本内容量1セット
注意
※海外でご使用になる場合は電源プラグの形状にご注意下さい。 お使いになる国のプラグ形状を確認のうえ、プラグアダプターをご用意下さい。(国や地域によっては別途、変換プラグが必要な場合があります。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17109742TNHC-32LES単3形・単4形兼用充電器(TNHC-34SC)×1台、ニッケル水素電池単3形ライトタイプ(TNH-3LE)×2本
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17109758TNHC-42LES単3形・単4形兼用充電器(TNHC-34SC)×1台、ニッケル水素電池単4形ライトタイプ(TNH-4LE)×2本
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする