曜日別特売

ACファンモータ

ACファンモータ - NMB(ミネベア)ACファンモータ - NMB(ミネベア)ACファンモータ - NMB(ミネベア)ACファンモータ - NMB(ミネベア)ACファンモータ - NMB(ミネベア)ACファンモータ - NMB(ミネベア)ACファンモータ - NMB(ミネベア)ACファンモータ - NMB(ミネベア)
(10件のレビュー)
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)(50/60Hz)
定格入力(W)(50/60Hz)
厚さ(mm)
質量(g)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1710211208038PB-A0L-EA-000.170/0.1209.0/7.038270AC100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1710212808038PB-A1L-EA-000.140/0.1109.0/7.038270AC115
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
1710213708038PB-B0L-EA-000.080/0.0609.0/7.038270AC200
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1710214608038PB-B2L-EA-000.070/0.0609.0/7.038270AC220
3,980
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
1710207609225PB-A0L-EA-000.190/0.15013.0/10.025300AC100
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1710208509225PB-B0L-EA-000.100/0.08013.0/10.025300AC200
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1710209409225PB-B2L-EA-000.100/0.08013.0/10.025300AC220
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1710210309225PB-B3L-EA-000.090/0.07013.0/10.025300AC230
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1710215511925PB-A0L-EA-000.220/0.18014.0/11.025360AC100
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1710216411925PB-A1L-EA-000.190/0.16014.0/11.025360AC115
4,030
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1710217311925PB-B0L-EA-000.110/0.09014.0/11.025360AC200
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1710218211925PB-B2L-EA-000.100/0.08014.0/11.025360AC220
4,030
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1710219811925PB-B3L-EA-000.100/0.09014.0/11.025360AC230
オープン
6,298
6,928(税込)
24日以内出荷
返品不可
1710220711938MB-A0N-EA-000.270/0.23015.0/14.038550AC100
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1710221611938MB-A1N-EA-000.250/0.21015.5/14.538550AC115
4,430
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1710222511938MB-B0N-EA-000.140/0.12015.0/13.038550AC200
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1710223411938MB-B2N-EA-000.120/0.10014.0/13.038550AC220
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1710224311938MB-B3N-EA-000.120/0.10015.0/14.038550AC230
4,430
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17102137
2023-05-15
用途: 設備メンテナンス用

某通販サイトから購入できなくなっていた為、モノタロウで購入しました。納期も見えるので
有難いです。

対象商品 : 17102207
2022-07-04
用途: 機械メンテナンス
製造業

夏場の暑さに電子機器の冷却は必須。納期が早くてよかった。

対象商品 : 17102225
2021-12-05
用途: 部品交換
株式会社オンタイム

エアコンプレッサーのドライヤーのファンが壊れたので交換しました。
安価に入手出来てラッキーでした。

対象商品 : 17102234
2021-06-01
用途: 半自動溶接機の冷却装置
有限会社 イマイ機工サービス業

メーカー品でぴったりサイズ問題なくとりつけができました。機能もよく機械お使用できました。

対象商品 : 17102225
2017-09-11
用途: コンプレッサー用クーリングファンとして使用
株式会社マルイチ

通常使用している商品と遜色無く利用でき、料金もリーズナブルで大変良いと思います。

対象商品 : 17102173
2018-06-11
用途: 保全作業に
日之出紙器工業株式会社製造業

納期、品質問題ありません。またよろしくお願い致します。

対象商品 : 17102207
2017-06-22
用途: エア-コンプレッサ-の修理に使用する。
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

他店で購入していましたが。値段があまりかわらないので

対象商品 : 17102225
2016-11-04
用途: 制御ボックス冷却用

モデルチェンジしていたが、問題なかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする