18V充電式インパクトドライバー

18V充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです
●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます
●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています
●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです
●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです

用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.4(電池パック装着時)バッテリー容量(Ah)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番BID-1805ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります内容量1台
取扱説明書:(0.95MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※使用中は工具類(ビットなど)などに手や顔などを近づけないでください
※工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻込まれるおそれのある手袋は使用しないでください
※作業直後のネジ、ビット、スリーブなどは非常に熱くなっているので触れないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17102453BID-1805
33,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17102453
2022-03-05
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

本体に関しては、特に問題はありませんが、ケースが小さい為、バッテリーと充電器が収納時に干渉する事が気になります。
バッテリーと充電器が単独スペースに収納出来れば、問題なしでした。

1が参考にしています
対象商品 : 17102453
2022-04-04
用途: 機械メンテナンス時に使用

今のところ特に問題なく使用していますが、後はバッテリーの持ちと耐久性です。

対象商品 : 17102453
2021-03-18
用途: いろいろと使っています。
株式会社山浩商事電気・ガス・熱供給・水道業

実はもっと良いもの(値段の高い製品)を買う予定でしたが、性能と値段を見比べリョービのこの商品に決めました。 実際現場で使用して他のメーカーの値段の高いインパクトドライバーに使いやすさも性能も負けてないのでコスパの良い商品だといえますね。 あとは耐久性で何年使えるかですね! ただし使い手の扱い方によって影響しますけど・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする