TRUSCO
セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付)
レンズより曇りにくい通気孔付です。
メガネ、マスク併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
ゴーグル型
機能
曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット
トラスコ品番
171-4147
色
透明
質量(g)
92
規格
JIS T8147規格品
仕様1
通気孔付
レンズ
H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)
材質(フレーム)
軟質ビニール
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08406912
GS-54
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください