TRUSCO
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
形状
ゴーグル型
機能
メガネ・マスク併用可能
トラスコ品番
126-3765
色
透明
質量(g)
102
仕様1
通気孔付
レンズ
H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)
材質(フレーム)
ゴム
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08406921
GS-900N
¥
2,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください