曜日別特売
モノタロウ

マット クッション性のあるタイプ

マット クッション性のあるタイプ - モノタロウマット クッション性のあるタイプ - モノタロウマット クッション性のあるタイプ - モノタロウマット クッション性のあるタイプ - モノタロウマット クッション性のあるタイプ - モノタロウマット クッション性のあるタイプ - モノタロウマット クッション性のあるタイプ - モノタロウ
(57件のレビュー)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。

用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6内容量1枚
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本製品の使用時に接触している製品に色移りがする場合があります。使用時は注意してください。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所では劣化、破損、変形する可能性があります使用しないでください。
※本製品に油や水が付着していると滑りやすくなりますので、使用はしないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17109776-ブルー610×1730
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17109785-グリーン610×1730
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17109767-ブラック610×1730
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64053247-ブラック610×2400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64053256-ブラック610×10000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ クッションマット(三商品比較)
この動画は、41が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17109785
2025-09-10
用途: ピラティスの訓練用マットとして使用
農・林・水産業

初めてのピラティスだったのでどんなマットが合うのか心配だったが、教室の床材にフィットして姿勢をぐらつかせないように保持できたのでこれを購入してよかった。

1が参考にしています
2025-10-23
用途: 事務所用

事務所の給湯室のシンク前に設置。クッション性が高く、コスパも良く大変満足しています。他の事業所にもすすめてみたいと思います。

2025-10-22
用途: プレス機械の立ち作業

足裏の体感ガソフトになり、コンクリートの冷たさも消えて効果抜群です!

2025-11-22
用途: 立ち仕事時の足元に敷いてます
有限会社N.A.T

裸足だとリアルに足の形がつく低反発な感触ですが、厚みがない分柔らかすぎないのが良いです。
冬は寒さ対策にもなります。

1が参考にしています
対象商品 : 17109767
2025-06-02
用途: 室内のオートバイ展示
船元輪業自動車・二輪車・自転車関連業

室内にオートバイ展示する為に購入。商品説明にクッション性のある、と書いてあるがその通り低反発クッションの様なクッション性。

1が参考にしています
対象商品 : 64053247
2025-04-10
用途: キッチン前
農・林・水産業

足跡が付くくらいのマット。クッション性も良い。
ハサミでカット出来るので加工しやすい。

対象商品 : 64053247
2025-06-16
用途: レジ
卸売・小売業

使ったら足は楽になったと従業員が言っています。
ただ、動き回る当店には向いていませんでした。二週間でボロボロになり、ゴミがすごいのであきらめました。
また、滑って危ないから怖いとのこと。
百均の滑り止めを下にひいて対応しました。
コンクリート打ちっぱなしなどの滑らない床で、動かずその場での立ちっぱなしの作業場なら、安くて疲れなくて良いのだと思います。

2が参考にしています
2024-12-22
用途: パーツ集品、梱包作業

冬の足元の断熱、疲れ対策に購入。
耐久性は?かもしれませんが、思ったよりもしっかりしていてクッション性も良いです。
安価なので交換もためらわずに済みそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ハサミで切ることは可能でしょうか。
回答:
ハサミでカットすることは可能でございます。まっすぐにカットする場合はカッターをご使用頂くと、より綺麗にカットすることが出来ます。
1が参考にしています
2021-10-25
質問:
RoHS2に対応しておりますでしょうか。
回答:
対応しておりません。
1が参考にしています
2021-10-25
質問:
静電防止性はありますでしょうか。
回答:
静電防止性はございません。
2021-10-25

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする