曜日別特売

KA レベルアジャスター

KA レベルアジャスター - イマオコーポレーションKA レベルアジャスター - イマオコーポレーションKA レベルアジャスター - イマオコーポレーション

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。

内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
許容荷重(N)
寸法D(Φmm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17110144KA37-08-05067.550300037M8×1.25
350
340
374(税込)
6日以内出荷
返品不可
17110153KA37-08-100117.5100300037M8×1.25
360
350
385(税込)
当日出荷
17110162KA37-10-0506950300037M10×1.5
360
350
385(税込)
翌日出荷
返品不可
17110178KA37-10-100119100300037M10×1.5
440
427
470(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
17110187KA55-12-0507350500055M12×1.75
440
427
470(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110196KA55-12-100123100500055M12×1.75
450
437
481(税込)
当日出荷
メーカー直送
17110205KA55-12-120143120500055M12×1.75
490
476
524(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110214KA55-12-150173150500055M12×1.75
660
641
705(税込)
翌日出荷
17110223KA75-16-0659365500075M16×2
730
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110232KA75-16-100128100500075M16×2
730
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110248KA75-16-130158130500075M16×2
750
728
801(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110257KA75-16-150178150500075M16×2
800
776
854(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110266KA75-16-180208180500075M16×2
860
835
919(税込)
翌々日出荷
返品不可
17110275KA75-16-200228200500075M16×2
940
912
1,003(税込)
当日出荷
17110284KA75-20-100131100500075M20×2.5
890
864
950(税込)
5日以内出荷
返品不可
17110293KA75-20-130161130500075M20×2.5
990
961
1,057(税込)
翌日出荷
17110302KA75-20-150181150500075M20×2.5
1,060
1,029
1,132(税込)
5日以内出荷
返品不可
17110318KA75-20-180211180500075M20×2.5
1,180
1,145
1,260(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110327KA75-20-200231200500075M20×2.5
1,320
1,281
1,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110336KA37-08-060-SUS77.560300037M8×1.25
690
670
737(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110345KA37-08-100-SUS117.5100300037M8×1.25
800
776
854(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110354KA37-10-050-SUS6950300037M10×1.5
890
864
950(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110363KA37-10-100-SUS119100300037M10×1.5
1,060
1,029
1,132(税込)
当日出荷
17110372KA55-12-100-SUS123100500055M12×1.75
1,330
1,291
1,420(税込)
翌日出荷
17110388KA55-12-120-SUS143120500055M12×1.75
1,420
1,378
1,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110397KA55-12-150-SUS173150500055M12×1.75
1,550
1,504
1,654(税込)
翌日出荷
17110406KA75-16-100-SUS128100500075M16×2
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110415KA75-16-130-SUS158130500075M16×2
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110424KA75-16-150-SUS178150500075M16×2
2,800
2,716
2,988(税込)
翌日出荷
17110433KA75-16-180-SUS208180500075M16×2
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110442KA75-20-100-SUS131100500075M20×2.5
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110458KA75-20-130-SUS161130500075M20×2.5
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
17110467KA75-20-150-SUS181150500075M20×2.5
4,500
4,365
4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
17110476KA75-20-180-SUS211180500075M20×2.5
5,000
4,850
5,335(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする