曜日別特売

給水管

給水管 - ノーブランド給水管 - ノーブランド
(11件のレビュー)
材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13内容量1本
注意
※全長はねじ部分含みます。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56324747MCR-13×3030
オープン
259
285(税込)
当日出荷
56324756MCR-13×4040
オープン
319
351(税込)
当日出荷
56324765MCR-13×4545
オープン
329
362(税込)
当日出荷
56324774MCR-13×5050
オープン
349
384(税込)
当日出荷
56324783MCR-13×5555
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
56324792MCR-13×6060
オープン
369
406(税込)
当日出荷
56324808MCR-13×6565
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
56324817MCR-13×7070
オープン
389
428(税込)
当日出荷
56324826MCR-13×7575
オープン
389
428(税込)
当日出荷
56324835MCR-13×8080
オープン
428
471(税込)
4日以内出荷
返品不可
56324844MCR-13×8585
オープン
438
482(税込)
3日以内出荷
返品不可
56324853MCR-13×9090
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
56324862MCR-13×100100
オープン
529
582(税込)
当日出荷
56324878MCR-13×110110
オープン
599
659(税込)
12日以内出荷
返品不可
56324887MCR-13×125125
オープン
639
703(税込)
当日出荷
56324896MCR-13×150150
オープン
699
769(税込)
当日出荷
56324905MCR-13×175175
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
56324914MCR-13×200200
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
56324923MCR-13×225225
オープン
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
56324932MCR-13×250250
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
56324948MCR-13×275275
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
56324957MCR-13×300300
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
56324966MCR-13×320320
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
56324975MCR-13×350350
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
56324984MCR-13×370370
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
56324993MCR-13×400400
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
56325002MCR-13×420420
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
56325018MCR-13×450450
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
56325027MCR-13×500500
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
17159467MCP-13×3030
オープン
取扱い終了
17159476MCP-13×4040
オープン
取扱い終了
17159485MCP-13×4545
オープン
取扱い終了
17159494MCP-13×5050
オープン
取扱い終了
17159503MCP-13×5555
オープン
取扱い終了
17159512MCP-13×6060
オープン
取扱い終了
17159528MCP-13×6565
オープン
取扱い終了
17159537MCP-13×7070
オープン
取扱い終了
17159546MCP-13×7575
オープン
取扱い終了
17159555MCP-13×8080
オープン
取扱い終了
17159564MCP-13×8585
オープン
取扱い終了
17159573MCP-13×9090
オープン
取扱い終了
17159582MCP-13×100100
オープン
取扱い終了
17159598MCP-13×110110
オープン
取扱い終了
17159616MCP-13×125125
オープン
取扱い終了
17159643MCP-13×150150
オープン
取扱い終了
17159677MCP-13×175175
オープン
取扱い終了
17159704MCP-13×200200
オープン
取扱い終了
17159713MCP-13×225225
オープン
取扱い終了
17159722MCP-13×250250
オープン
取扱い終了
17159738MCP-13×275275
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17159467MCP-13×3056324747MCR-13×30MCP-13×30 給水管 ノーブランド 56324747給水管ノーブランド1本
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品です
17159476MCP-13×4056324756MCR-13×40MCP-13×40 給水管 ノーブランド 56324756給水管ノーブランド1本
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品です
17159485MCP-13×4556324765MCR-13×45MCP-13×45 給水管 ノーブランド 56324765給水管ノーブランド1本
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品です
17159494MCP-13×5056324774MCR-13×50MCP-13×50 給水管 ノーブランド 56324774給水管ノーブランド1本
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品です
17159503MCP-13×5556324783MCR-13×55MCP-13×55 給水管 ノーブランド 56324783給水管ノーブランド1本
349
欠品中
税込384
メーカーモデルチェンジ品です
17159512MCP-13×6056324792MCR-13×60MCP-13×60 給水管 ノーブランド 56324792給水管ノーブランド1本
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品です
17159528MCP-13×6556324808MCR-13×65MCP-13×65 給水管 ノーブランド 56324808給水管ノーブランド1本
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品です
17159537MCP-13×7056324817MCR-13×70MCP-13×70 給水管 ノーブランド 56324817給水管ノーブランド1本
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品です
17159546MCP-13×7556324826MCR-13×75MCP-13×75 給水管 ノーブランド 56324826給水管ノーブランド1本
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品です
17159555MCP-13×8056324835MCR-13×80MCP-13×80 給水管 ノーブランド 56324835給水管ノーブランド1本
428
税込471
メーカーモデルチェンジ品です
17159564MCP-13×8556324844MCR-13×85MCP-13×85 給水管 ノーブランド 56324844給水管ノーブランド1本
438
税込482
メーカーモデルチェンジ品です
17159573MCP-13×9056324853MCR-13×90MCP-13×90 給水管 ノーブランド 56324853給水管ノーブランド1本
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品です
17159582MCP-13×10056324862MCR-13×100MCP-13×100 給水管 ノーブランド 56324862給水管ノーブランド1本
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品です
17159598MCP-13×11056324878MCR-13×110MCP-13×110 給水管 ノーブランド 56324878給水管ノーブランド1本
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品です
17159616MCP-13×12556324887MCR-13×125MCP-13×125 給水管 ノーブランド 56324887給水管ノーブランド1本
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品です
17159643MCP-13×15056324896MCR-13×150MCP-13×150 給水管 ノーブランド 56324896給水管ノーブランド1本
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品です
17159677MCP-13×17556324905MCR-13×175MCP-13×175 給水管 ノーブランド 56324905給水管ノーブランド1本
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品です
17159704MCP-13×20056324914MCR-13×200MCP-13×200 給水管 ノーブランド 56324914給水管ノーブランド1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品です
17159713MCP-13×22556324923MCR-13×225MCP-13×225 給水管 ノーブランド 56324923給水管ノーブランド1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品です
17159722MCP-13×25056324932MCR-13×250MCP-13×250 給水管 ノーブランド 56324932給水管ノーブランド1本
1,398
欠品中
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品です
17159738MCP-13×27556324948MCR-13×275MCP-13×275 給水管 ノーブランド 56324948給水管ノーブランド1本
1,598
欠品中
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 台所混合栓交換時
ともちゃんメンテナンス建設業・工事業

台所混合水栓を交換する際、ストレート止水栓の位置が高かったため、低くするために使用しましたが、特に問題なく使用できました。

対象商品 : 56324905
2024-04-30
用途: 止水栓交換
ライズプランニングワークス建設業・工事業

ねじ山がさびて漏水するので取替ました
安くてサイズもぴったり、製品も問題なしです

1が参考にしています
対象商品 : 56324957
2024-02-26
用途: 工事
共栄工務店

丁度、欲しい長さのものが近くの店舗に無く、注文したらすぐに手に入ったので助かりました。

対象商品 : 56324765
2022-11-25
用途: 水道工事
サービス業

ノーブランドなので、少し心配していましたが問題なく使えます。

対象商品 : 56324993
2022-11-11
用途: 給水管の設置時

問題なく使えます。ノーブランドですが、メーカー品と遜色ありません。

対象商品 : 56325018
2022-05-05
用途: 水道給水管

キッチン流し台、洗面台などの取り替えの時古い給水管を新しく取り替えします。

対象商品 : 56324835
2022-08-03
用途: 水道工事
建設業・工事業

たくさんのサイズがあり、単品での注文にも送料がかからず、
納品も早いです。

2020-07-13
用途: キッチンの配管
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターか材料屋で購入の予定でしたが、時間に余裕がありましたので、一度使ってみたいと思い購入しました。
価格はとても安く、質も問題なく使用するにあたってはメーカー物と遜色ありませんでした。
次回も購入します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする