高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。
25cmごとにミシン目が入っており、刃物を使わずカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
表面を従来品より硬くしあげ、強度を上げております。往来の多い場所でのご使用にお勧めします。
5Sに活用できる目立ちやすい黄色タイプです。

用途油・水・溶剤用対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)7長さ(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)600×3吸水量(L)約86内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17160955AR60Y
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする