高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用 - JOHNAN

日本製です。
見た目が美しい吸収材です。
耐久力があるため、床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

用途油用吸水量(L)約144材質ポリエステル質量(kg)13長さ(m)50対応オイル寸法(幅W×厚さ)(mm)650×4内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸水量(L)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17160964PR-65-0.4約144650×450
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする