曜日別特売

高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN

片面にフィルムを貼っており、床面への油の染み出しを防ぎます。
1m2あたりの価格が安く、機械や車両整備にメンテナンスのご使用に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

用途油・水・溶剤用材質ポリプロピレン質量(kg)5.4長さ(m)20幅(mm)600厚さ(mm)4吸油量(L/巻)68対応オイル、水、溶剤内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17160998AR60F
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする