積水樹脂
不燃アートパネル
用途
特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。
質量(kg/m
2
)
5.60
塗装
片面白ツヤあり、片面ツヤ消し
パネル厚(mm)
3
注意
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17163545
FR-302AK
1ケース(2枚)
2000
1000
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17163554
FR-302AK
1ケース(3枚)
2440
1220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750