曜日別特売

折畳みアルミリヤカー

折畳みアルミリヤカー - Field Partner折畳みアルミリヤカー - Field Partner折畳みアルミリヤカー - Field Partner折畳みアルミリヤカー - Field Partner折畳みアルミリヤカー - Field Partner折畳みアルミリヤカー - Field Partner折畳みアルミリヤカー - Field Partner
(7件のレビュー)

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。

材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン耐荷重(kg)80タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
使用時寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17421057TAN-584760×525約11.21310×800×710~820
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17421048TAN-583900×600約171710×870×720~825
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 荷物移動

軽くて使いやすく、使用しないときには折りたためてコンパクトのなってよかったです

対象商品 : 17421057
2024-05-30
用途: 普段は、駐車場からの荷物の配達に使用します。
製造業

価格と大きさは、丁度良いと思います。
ただ、外観品質(アルミ溶接用溶剤、切断バリ等々)は、要改善です。
特に、材料の切断バリが大きく、きけんですので使用前にバリ取り等必要でした。

1が参考にしています
対象商品 : 17421048
2023-08-15
用途: 公園内の草刈り時の備品の運搬に使用します。
大津シーハイツ自治会その他業種

よそのグループで使用しているものを借用していましたが今回購入して荷物等を運搬に使用しています。

対象商品 : 17421057
2021-09-30
用途: 川掃除で、物品運び
その他業種

小型で、組み立てが簡単、汚れたら、水あらいもできて、助かっている。

1が参考にしています
対象商品 : 17421057
2021-02-13
用途: 川掃除の道具運び
その他業種

軽く、小回りが効く。組み立て、保管も簡便。ただ、防止用バンドはあるが、荷台の壁がないので、載せたものが、ずれて、運んでいる時に、落ちる。

対象商品 : 17421048
2018-04-15
用途: 商品の運搬など
ハマヤデザインサービス業

収納時に、サイズが大きすぎる。
しかし、もう一つ小さいサイズでは、不十分だし・・・
中間があればいいのに。

対象商品 : 17421057
2016-04-27
用途: 農作業

ストッパーのネジが1個ありませんでした。オリタタミなので、開くとき完全に開かない状況でした。中国製か、、、、、。なるほど、と思いました。ものづくりは、これでいいいのかな?

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不足分のネジを至急手配させていただきます。
今後このようなことのないよう、メーカーに注意を促します。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする