野宮産業
フレキシブルシャフト 4分ネジ
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。
フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)
バネ鋼
ねじ
4分ネジ(1/2インチ)
寸法(Φmm)
8
材質(ねじ部)
スチールワイヤー
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17162897
1m
1
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
17162906
2m
2
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
17162915
3m
3
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
17162924
4m
4
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
17162933
5m
5
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください