曜日別特売

チップ TNMX-SW

チップ TNMX-SW - 三菱マテリアルチップ TNMX-SW - 三菱マテリアル
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37374653TNMX160404-SW NX25251箱(10個)NX25250.4
9,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37374662TNMX160408-SW NX25251箱(10個)NX25250.8
9,800
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37378467TNMX160408-SW US70201箱(10個)US70200.8
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
37378397TNMX160404-SW1箱(10個)-0.4
8,500
取扱い終了
37378406TNMX160404-SW UE61101箱(10個)UE61100.4
11,000
取扱い終了
返品不可
37378415TNMX160404-SW US70201箱(10個)US70200.4
9,400
取扱い終了
37378442TNMX160408-SW1箱(10個)-0.8
8,500
取扱い終了
37378451TNMX160408-SW UE61101箱(10個)UE61100.8
11,000
取扱い終了
返品不可
48963467TNMX160404-SW UE61051パック(10個)UE61050.4
11,000
取扱い終了
返品不可
48963494TNMX160408-SW UE61051パック(10個)UE61050.8
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする