【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ2・4mm)

【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ2・4mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ2・4mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ2・4mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ2・4mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ2・4mm) - セイキ販売

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。

シリーズ楽窓II材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17186968-2010~2200250~550ホワイト
54,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186977-2201~2400250~550ホワイト
56,200
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186986-2401~2600250~550ホワイト
58,100
49,880
54,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186995-2601~2800250~550ホワイト
60,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187004-2801~3000250~550ホワイト
62,100
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187013-3001~3300250~550ホワイト
67,900
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187022-3301~3600250~550ホワイト
72,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187038-2010~2200551~750ホワイト
60,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187047-2201~2400551~750ホワイト
62,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187056-2401~2600551~750ホワイト
64,600
55,900
61,490(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187065-2601~2800551~750ホワイト
67,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187074-2801~3000551~750ホワイト
69,500
59,900
65,890(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187083-3001~3300551~750ホワイト
76,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187092-3301~3600551~750ホワイト
82,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187108-2010~2200751~950ホワイト
67,300
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187117-2201~2400751~950ホワイト
69,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187126-2401~2600751~950ホワイト
72,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187135-2601~2800751~950ホワイト
75,100
64,900
71,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187144-2801~3000751~950ホワイト
77,900
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187153-3001~3300751~950ホワイト
86,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187162-3301~3600751~950ホワイト
92,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187178-2010~2200951~1150ホワイト
74,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187187-2201~2400951~1150ホワイト
76,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187196-2401~2600951~1150ホワイト
79,900
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187205-2601~2800951~1150ホワイト
83,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187214-2801~3000951~1150ホワイト
86,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187223-3001~3300951~1150ホワイト
95,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187232-3301~3600951~1150ホワイト
103,300
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187248-2010~22001151~1350ホワイト
80,200
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187257-2201~24001151~1350ホワイト
83,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187266-2401~26001151~1350ホワイト
86,800
74,900
82,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187275-2601~28001151~1350ホワイト
90,200
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187284-2801~30001151~1350ホワイト
93,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187293-3001~33001151~1350ホワイト
104,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187302-3301~36001151~1350ホワイト
112,900
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187318-2010~22001351~1550ホワイト
89,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187327-2201~24001351~1550ホワイト
97,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187336-2401~26001351~1550ホワイト
100,700
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187345-2601~28001351~1550ホワイト
104,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187354-2801~30001351~1550ホワイト
108,300
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187363-3001~33001351~1550ホワイト
119,600
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187372-3301~36001351~1550ホワイト
129,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187388-2010~22001551~1850ホワイト
97,300
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187397-2201~24001551~1850ホワイト
108,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187406-2401~26001551~1850ホワイト
112,300
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187415-2601~28001551~1850ホワイト
116,600
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187424-2801~30001551~1850ホワイト
121,000
99,900
109,890(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187433-3001~33001551~1850ホワイト
134,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187442-3301~36001551~1850ホワイト
145,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17187458-2010~22001851~2050ホワイト
103,500
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする