アドコート
気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N)
防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。
また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。
用途
鉄鋼用
材質
75g/m
2
防錆用クラフト紙+PEラミ+PEクロス(10×10)
質量(kg)
20
ロール直径(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17180905
GKPX-8(N)
鉄鋼用含浸タイプ
100
100
¥
34,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
大型部品の防錆方法
参考になった