アルミフレーム30RCタイプ 定寸品

アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 - ACE(エース)
形状R形状サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類2面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1716822630RC-300L300
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
1716823530RC-450L450
オープン
取扱い終了
返品不可
1716824430RC-600L600
オープン
取扱い終了
返品不可
1716825330RC-900L900
オープン
取扱い終了
返品不可
1716826230RC-1200L1200
オープン
取扱い終了
返品不可
1716827830RC-1500L1500
オープン
取扱い終了
返品不可
1716828730RC-1800L1800
オープン
取扱い終了
返品不可
1716829630RC-2100L2100
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
1716830530RC-2400L2400
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする