曜日別特売

アルミフレーム4040タイプ 定寸品

アルミフレーム4040タイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品 - ACE(エース)
(7件のレビュー)
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171684974040-300L300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
171685064040-450L450
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
171685154040-600L600
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
171685244040-900L900
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
171685334040-1200L1200
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
171685424040-1500L1500
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
171685584040-1800L1800
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
171685674040-2100L2100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
171685764040-2400L2400
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17168533
2023-02-04
用途: 仕事柄
門田電機製造業

いつも使っている部品屋で取扱いが無かったので助かりました。

対象商品 : 17168515
2021-09-17
用途: ダクターレール切断のゲージ作成
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目がよくていいものが作れました。
思っていたより軽く、持ち運びにも便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 17168515
2021-02-19
用途: 治具に
株式会社喜田アイデイア製造業

治具に使用しているが、軽さと、強度とが良いのと、曲がらないので重宝している。

5が参考にしています
対象商品 : 17168533
2019-07-28
用途: 工場の棚製作

強度を含め、商品的に全く問題なし。
あとは価格ですが、割引時や他のクーポンと合わせればお買い得。

3が参考にしています
対象商品 : 17168497
2019-03-14
用途: レーシングRIGの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

想定以上の重量でした。その分しっかりとした剛性があります、Tナットは限定されるので、スクエアタイプのナットをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 17168533
2017-05-16
用途: ソーラーパネル用のフレーム

取り付けは是からだけど仮組みはしてみた。
後入れナットの練習にも使ってみた。

1が参考にしています
対象商品 : 17168533
2015-10-19
用途: 試作品製作用

想定して居たより重量がありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
3が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする