曜日別特売

アルミフレーム4080タイプ 定寸品

アルミフレーム4080タイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム4080タイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム4080タイプ 定寸品 - ACE(エース)アルミフレーム4080タイプ 定寸品 - ACE(エース)
(3件のレビュー)
形状長方形サイズ(mm)40×80フレーム幅(mm)40溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026内容量1本
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171684024080-300L300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
171684184080-450L450
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
171684274080-600L600
オープン
取扱い終了
171684364080-900L900
オープン
取扱い終了
返品不可
171684454080-1200L1200
オープン
取扱い終了
171684544080-1500L1500
オープン
取扱い終了
返品不可
171684634080-1800L1800
オープン
取扱い終了
171684724080-2100L2100
オープン
取扱い終了
返品不可
171684884080-2400L2400
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-17
用途: 自作機械のフレームに使用
サービス業

今まで他メーカー品を使用していたが、同じと思い、今回はACEで切り口の丸穴にM8タップを切ろうとしたら、M10タップだった。
確認すると確かに図面では8.5φに成っていますが、全てM8対応と思っていました。
メーカーによりこんなに大事なことが違うとは疑問です。
買いなおすか、悩んでいます。

4が参考にしています
対象商品 : 17168463
2018-04-01
用途: 防護柵
株式会社エースサービスサービス業

長さがあっても幅が広く丈夫だったので安心して使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 17168427
2020-04-24
用途: 丸のこテーブルのフェンスに使用
その他業種

製品自体は期待通りの物でしたが、一箇所角に凹み(エグれ)傷がありましたのが残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
不良品については、対応させていただきますので、所定の窓口より、お申し出ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする