ACE(エース)
アルミフレーム6060タイプ 定寸品
形状
正方形
サイズ(mm)
60×60
フレーム幅(mm)
60
溝数
2列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
2.37
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm
2
)
245以上
耐力(N/mm
2
)
215以上
断面2次モーメント
Ix=3.66×10
5
mm
4
Iy=3.66×10
5
mm
4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm
2
)
878
内容量
1本
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
300
450
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17168314
6060-300L
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
17168323
6060-450L
450
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
17168332
6060-600L
600
オープン
取扱い終了
返品不可
17168348
6060-900L
900
オープン
取扱い終了
返品不可
17168357
6060-1200L
1200
オープン
取扱い終了
返品不可
17168366
6060-1500L
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
17168375
6060-1800L
1800
オープン
取扱い終了
返品不可
17168384
6060-2100L
2100
オープン
取扱い終了
返品不可
17168393
6060-2400L
2400
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください