ACE(エース)
アルミフレーム用エンドキャップ □20シリーズ
適合
□20シリーズ
材質
A1050
色
シルバー
表面処理
アルマイト
内容量
1個
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17169127
EC2020
2020
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
17169136
EC2040
2040
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください