アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ

アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ - ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ - ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ - ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ - ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ - ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ - ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ - ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ - ACE(エース)
(2件のレビュー)
取付け方法
1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。
2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)
3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
適合□30シリーズ材質A1050シルバー表面処理アルマイト内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17169145EC3030サラタッピング(1種-5×16)×1個
エビPC(青-8×25)×1個
3030/3030FI/3030FL/3030FH
オープン
809
890(税込)
当日出荷
17169154EC3060サラタッピング(1種-5×16)×2個
エビPC(青-8×25)×2個
3060
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
17169163EC30RCサラタッピング(1種-5×16)×1個
エビPC(青-8×25)×1個
30RC
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-01
用途: ずれる

一点で止めるので回転でずれます。
戻すと緩みます。皿ネジが微妙に飛びでて引っかかります。
ネジが中心にくるのは運次第。下手だと位置もずれます。
四隅にはめるタイプの方が良いです。

対象商品 : 17169145
2016-06-14
用途: 機材

コスト的にも問題なく納期も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする