ACE(エース)
アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ
(2件のレビュー)
取付け方法
1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。
2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)
3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
適合
□40シリーズ
材質
A1050
色
シルバー
表面処理
アルマイト
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
フレーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17169188
EC4040
サラタッピング(1種-5×16)×1個
エビPC(青-8×25)×1
4040/4040FI/4040FH
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
17169197
EC4080
サラタッピング(1種-5×16)×2個
エビPC(青-8×25)×2
4080/4080FI
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください