ACE(エース)
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズ
(1件のレビュー)
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合
□30シリーズ
セット内容
四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
12×12×4
表面処理
四角ナット/生地
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17169328
N6B4SH
M4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
17169337
N6B5SH
M5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
17169346
N6B6SH
M6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください