ACE(エース)
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ
(2件のレビュー)
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合
□40シリーズ
表面処理
四角ナット/生地
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
13.5×13.5×6.5
セット内容
四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17169355
N8B4SH
M4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
17169364
N8B5SH
M5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
17169373
N8B6SH
M6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
17169382
N8B8SH
M8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください